Beli folio bantex di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder)Deskripsi:Ordner karton Bantex bermotif marmer, terbuat dari satu lembar karton kokoh yang dapat di daur ulang. Dilengkapi dengan pengunci rado dan finger ring untuk memudahkan pengambilan ordner pada rak / cabinet. Tersedia ukuran Folio 7 dan 5 cm. Serta ukuran A5/Kwitansi dengan mekanik LAF.atribut:
- Size: A5
- Color: Black
- Capacity (cm): 7
- Type: Potrait
- Bantex Map Ordner Insert 2 Ring F4 (Binder)Deskripsi:Ring Binder yang terbuat dari selembar karton yang solid dan dilapisi PVC. Dilengkapi dengan kantong label punggung.atribut:
- Color: White
- Size: Folio
- Type: Potrait
- Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4Deskripsi:Ordner Bantex TRENDY hadir dengan style baru yang modern dalam 4 pilihan warna (hitam, biru, hijau, merah), yang semakin memudahkan dan memperluas pengelompokan berkas-berkas anda. Fitur-fitur terlengkap yang tersedia pada Bantex TRENDY akan memudahkan anda dalam aktivitas filling dan penggunaan ordner; mulai dari mekanisme pengunci Rado, mekanisme lever arch, Finger Ring, label punggung yang dapat diganti serta opsi Bantex Trendy custom dimana identitas korporat, logo atau desain anda dapat ditampilkan pada punggung ordner sesuai keinginan anda. Ordner dibuat dengan material dasar karton yang kuat dan berkualitas tinggi, memberikan jaminan keawetan dan umur pakai yang panjang.
- Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)Deskripsi:Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.atribut:
- Capacity (cm): 7
- Bantex Box File Majalah FolioDeskripsi:Terbuat dari karton dan dilapisi dengan plastik. Dapat menyimpan lebih banyak majalah dan dokumen dalam satu kotak. Box File, bisa dilipat, lebar punggung 7 cm, ukuran jumbo lebar punggung 10 cm dengan kantong label depan belakang.atribut:
- Capacity (cm): 10
- Bantex Map Ordner 2 Ring F4 Laminated (Map File / Map Binder)Deskripsi:Ring Binder yang dilapisi kertas cetak warna-warni yang mengkilap dan menarik. Dilengkapi dengan mekanik 2 O - 25 mm atau Clip dan Lever Clip.atribut:
- Thickness (mm): 25
- Bantex Map Ordner Insert 2 Ring A4 (Binder)atribut:
- Color: White
- Type: Potrait
- Bantex Map Ordner Pipa 2 Ring F4 (Binder)Deskripsi:Binder dengan mekanik untuk jenis pipa dan sistem pengunci terpasang pada punggung. Kantong panjang pada punggung dilengkapi dengan 2 label yang dapat dipakai bolak-balik. Jarak lubang 80 mm dan kapasitas 100mm.
- Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder)atribut:
- Type: Potrait
- Mitsuboshi Timing Belt T 80 Type (Polyurethane) 330 SeriesDeskripsi:Accuracy as light power transmission has superior. Also excellent in oil. Appearance is beautiful, there is no scattering of rubber powder, clean transmission is good.atribut:
- Height: 1.22mm
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu AyunDeskripsi:File Cabinet with Drawer Swing Blueatribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1800
- Inside Dimension (LxWxH)(mm): 380x898x790
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- Bantex Map Harmonika PP F4Deskripsi:Map harmonika, terbuat dari bahan PP yang fleksibel. Dilengkapi dengan 12 kantong, tabs, insert dan tali pengunci elastis.
- Bantex Plastik Pocket Dokumen Bening A4atribut:
- Color: Transparant
- Type: With Top Opening
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik A3 Vertikal (Map File / Map Binder)atribut:
- Size: A3
- Capacity (cm): 7
- Type: Potrait
Daftar Harga folio bantex Terbaru April 2026
| Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder) | Rp28.900 |
| Bantex Map Ordner Insert 2 Ring F4 (Binder) | Rp43.900 |
| Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4 | Rp29.900 |
| Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder) | Rp40.900 |
| Bantex Box File Majalah Folio | Rp44.900 |
| Bantex Map Ordner 2 Ring F4 Laminated (Map File / Map Binder) | Rp30.900 |
| Bantex Map Ordner Insert 2 Ring A4 (Binder) | Rp37.900 |
| Bantex Map Ordner Pipa 2 Ring F4 (Binder) | Rp80.900 |
| Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder) | Rp38.900 |
| Mitsuboshi Timing Belt T 80 Type (Polyurethane) 330 Series | Rp89.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/gzP101514611-9.jpg)
/ooP102265888-5.jpg)

/h3P102267615-21.jpg)

/oeP102097878-6.jpg)
/hgP101514628-10.jpg)
/p8P102097908-4.jpg)
/hyP102267646-9.jpg)
%20330%20Series/P101514598-7.jpg)




/icP102267660-4.jpg)